Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B

Ref.: 044712
Ver todas las versiones

AN-DIN127-B-A2-D12,2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AN-DIN127-B-A2-D12,2
Arandela de seguridad con sección transversal en ángulo recto, forma B
DIN 127, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Anchura

4 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12.200 mm
Más Información

Adecuado para

Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

21.1 mm
Más Información

DIN

127
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.599 g
Más Información

Diámetro interno

12.2 mm
Más Información

Altura

5.0 mm
Más Información

Normas

DIN 127
Más Información

Catálogo General

044712

Ficha Técnica

32406459.pdf
Scroll to top