Se puede almacenar en el sistema ORSY
Apta solo para tornillos de clase de resistencia ≤ 5.8
Material |
SPGST |
Superficie |
MZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
5 mm |
Formulario |
B |
Se puede utilizar para rosca |
M16 |
Diámetro nominal |
16.200 mm |
Adecuado para |
Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8 |
Grosor |
3.5 mm |
Diámetro exterior |
27.4 mm |
DIN |
127 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
9.016 g |
Diámetro interno |
16.2 mm |
Altura |
7.0 mm |
Normas |
DIN 127 |
Catálogo General |
044116 |
Ficha Técnica |
32406459.pdf |