Arandela de sellado con junta EPDM resistente a la intemperie

Ref.: 020129355
Ver todas las versiones

ARANDELA-EPDM3-A2-D29MM-F.SCR5,5

Descripción

ARANDELA-EPDM3-A2-D29MM-F.SCR5,5
Arandela de sellado con junta EPDM resistente a la intemperie
Discos de diferentes diámetros externos, de acero inoxidable A2 con junta de EPDM, para tornillos de entre 4,8 y 6,5 mm de diámetro
  • Junta de EPDM vulcanizada
  • Junta de elastómero curadoLas arandelas de sellado de Würth incrementan la resistencia dinámica de las conexiones

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


46

Diámetro interno de la junta

4.0 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Adecuado para

Diámetro de tornillo de 5,5 mm
Más Información

Grosor de la junta

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

29 mm
Más Información

Material del anillo sellador

EPDM
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.700 g
Más Información

Diámetro interno

6 mm
Más Información
Scroll to top