Arandela tensora

Ref.: 0413516
Ver todas las versiones

ARANDELA-DISK-TENS-DIN6796-(ZFSH)-D16

Descripción

ARANDELA-DISK-TENS-DIN6796-(ZFSH)-D16
Arandela tensora
DIN 6796, acero elástico, zinc lamelar, plateado (ZFSH)

Las arandelas elásticas son elementos de tensión conjunta que utilizan un ajuste para contrarrestar el aflojamiento de las conexiones atornilladas. Esto se logra manteniendo la fuerza de pretensión en la conexión a través de un alto grado de resistencia

Material

SPGST
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Adecuado para

Conexiones atornilladas, clase de propiedad 8,8 y 10,9
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

39 mm
Más Información

DIN

6796
Más Información

Código del sistema armonizado

732090300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.040 g
Más Información

Diámetro interno

17 mm
Más Información

Altura

5.25 mm
Más Información

Normas

DIN 6796
Más Información

Catálogo General

0413516
Scroll to top