Material |
1,4310 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Grosor |
3.0 mm |
Diámetro exterior |
50 mm |
DIN |
2093 |
Peso del producto (por artículo) |
32.600 g |
Diámetro interno |
25.4 mm |
Normas |
DIN 2093 |
Catálogo General |
51000503 |