Arandela Belleville

Ref.: 5100031512
Ver todas las versiones

ARANDELA-DIN2093-1.4310-31,5X16,3X1,25

Descripción

ARANDELA-DIN2093-1.4310-31,5X16,3X1,25
Arandela Belleville
DIN 2093, acero inoxidable 1.4310

Material

1,4310
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Diámetro exterior

31.5 mm
Más Información

DIN

2093
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.200 g
Más Información

Diámetro interno

16.3 mm
Más Información

Normas

DIN 2093
Más Información
Scroll to top