Material |
SST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
D |
Diámetro nominal |
28 mm |
Diámetro exterior |
44 mm |
DIN |
6319 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
62.000 g |
Normas |
DIN 6319 |
Catálogo General |
464681724 |