Junta tórica

Ref.: 046226 32
Ver todas las versiones

ARAND.CUFIB FORMA C M26X32 DIN7603

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARAND.CUFIB FORMA C M26X32 DIN7603
Junta tórica
DIN 7603, cobre-Hovoseal
  • Se puede utilizar en cualquier lugar gracias a su resistencia a la corrosión, excepto en presencia de ácidos fuertes
  • Con una estructura más blanda bajo presión, se adaptan mejor a las superficies irregulares de las piezas que deben unirse

Las juntas tóricas son juntas planas con superficies estables. Se utilizan para sellar herméticamente racores estáticos con tornillos para tuberías.


Se utilizan principalmente en tubos de combustible y aceite, para soportes de bloques de motor y culatas de todos los motores diésel en general, todos los sistemas de inyección y todos los sistemas hidráulicos y bombas de motor


Cuando utilice juntas tóricas, asegúrese de medir tanto el diámetro interior como el exterior; en caso de estrechamiento, el diámetro interior es más importante, ya que 10 x 14, o incluso 10 x 16, pueden servir para el mismo propósito que 10 x 12

Material

CU
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

32 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

Diámetro interno

26 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

900 °C
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

Catálogo General

04622632

Ficha Técnica

32406676.pdf
Scroll to top