ARN-CU-C-LIBREAMIAN-DIN7603-14X22

Ref.: 046201422
Ver todas las versiones

ARN-CU-C-LIBREAMIAN-DIN7603-14X22

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-CU-C-LIBREAMIAN-DIN7603-14X22

Material

CU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sin amianto, paquete plano
Más Información

Formulario

C
Más Información

Sin amianto

Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

21.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

14 x 22 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 g
Más Información

Diámetro interno

14.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

Catálogo General

046201422

Ficha Técnica

32406676.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf
Scroll to top