Arandela de cobre, plástico/metal, tipo C

Ref.: 046214 18
Ver todas las versiones

ARAND.CUFIB FORMA C M14X18 DIN7603

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARAND.CUFIB FORMA C M14X18 DIN7603
Arandela de cobre, plástico/metal, tipo C
Arandela de cobre, plástico/metal, tipo C
La junta debe sustituirse tras cada cambio de aceite

Sellado mecánico, circulación de líquidos

Material

CU
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.500 g
Más Información

Diámetro interno

14 mm
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

Catálogo General

04621418

Ficha Técnica

32406676.pdf
Scroll to top