Junta de conexión roscada

Ref.: 087601032
Ver todas las versiones

ARANDELA CALEFACCION 1"

Descripción

ARANDELA CALEFACCION 1"
Junta de conexión roscada
  • Resistencia a altas presiones
  • Gran estabilidad térmica
  • Homologación DVGW
  • Homologación KTW

Para sellar en horizontal conexiones roscadas de:


  • Sistemas de fontanería y calefacción (suministro de gas y agua)

  • Construcción de tuberías

  • Ingeniería de sistemas

  • Ingeniería mecánica

Dado que la temperatura y la presión dependen la una de la otra, no es posible aplicar tensión a la junta con los valores máximos. Además, las especificaciones dependen del material en cuestión. Por consiguiente, y dada la enorme variedad de aplicaciones posibles, los siguientes datos solo pueden servir a modo de indicaciones.

Material

Combinación de materias primas compuestas de fibras de arami
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

100 bar
Más Información

Marca de aprobación

DVGWRecomendaciones de KTW
Más Información

Color

Verde
Más Información

Sin amianto

Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)

1 inch
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

250 °C
Más Información

Grosor

1.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

44 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392690970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.320 g
Más Información

Diámetro interno

32 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

200 °C
Más Información

Resistencia contra

Aceite (bueno)Agua (buena)Gas (bueno)Lejía (buena)Vapor (bueno)Ácido (bueno)
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

32 x 44 x 1,8 mm
Más Información
Scroll to top