Clase de producto |
C |
Material |
SST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
C |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
13 mm |
Grosor |
4.6 mm |
Diámetro exterior |
24 mm |
DIN |
6319 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
8.000 g |
Diámetro interno |
13 mm |
Normas |
DIN 6319 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
464681612 |