Apoyo de carril VARIFIX®

Ref.: 0862900413
Ver todas las versiones

APOYO CARRIL REFORZ VARIFIX 41 HDG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

APOYO CARRIL REFORZ VARIFIX 41 HDG
Apoyo de carril VARIFIX®
Para rieles de montaje en C

Para fijar rieles de montaje C para cargas pesadas en suelos, techos, paredes, vástagos y canalizaciones

Distancia entre orificios 2

37 mm
Más Información

Anchura de la placa de soporte

65 mm
Más Información

Distancia entre orificios

100 mm
Más Información

Anchura interna del perfil

41.5 mm
Más Información

Distancia del orificio en el accesorio de pared

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

30 mm
Más Información

Longitud de la placa de soporte

135 mm
Más Información

Altura del perfil

41 mm
Más Información

Longitud del perfil

120 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

6 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

30 mm
Más Información

Peso

900 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

13 mm
Más Información

Distancia entre orificios 3

55 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Grosor del perfil

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

785.674 g
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

30 x 30 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 13 mm
Más Información

Catálogo General

0862900413

Ficha Técnica

139425628.pdf
Scroll to top