Apoyo de carril horizontal VARIFIX®

Ref.: 0862004011
Ver todas las versiones

APOYO CARRIL VARIFIX C41 POWER BUTTON

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

APOYO CARRIL VARIFIX C41 POWER BUTTON
Apoyo de carril horizontal VARIFIX®
para el sistema de tuerca VARIFIX® Power Lock 41
Para montar rieles de montaje C junto con el sistema Power Button VARIFIX®

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para fijar rieles de montaje C a suelos, paredes, suelos o conductos. Para conectores de esquina, estructuras de soporte y estructuras libres.

Distancia entre orificios 2

52 mm
Más Información

Anchura de la placa de soporte

65 mm
Más Información

Distancia entre orificios

100 mm
Más Información

Anchura interna del perfil

41.5 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Longitud de orificio alargado 2

36 mm
Más Información

Anchura

41.5 mm
Más Información

Longitud de la placa de soporte

135 mm
Más Información

Altura del perfil

35 mm
Más Información

Longitud del perfil

120 mm
Más Información

Espesor de la placa de soporte

6 mm
Más Información

Ancho de orificio alargado 2

20 mm
Más Información

Peso

780 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

13.5 mm
Más Información

Distancia entre orificios 3

54 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Grosor del perfil

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

914.100 g
Más Información

Longitud de orificio alargado 2/ancho de orificio alargado 2

36 x 20 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

25 x 13,5 mm
Más Información

Catálogo General

0862004011

Ficha Técnica

32408370.pdf
Scroll to top