Aplastador

Ref.: 6106811000
Ver todas las versiones

APLASTADOR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Aplastador realizado en acero inoxidable de máxima calidad

- Robusto, realizado en una sola pieza (MONOBLOCK) de 5 mm de espesor

- Orificio en el mango para poder colgarlo

- Lados perfilados para mayor aplomo en el aplastado

- Hoja irrompible y de gran duración

- Apto para uso alimentario

- Apto para lavavajillas

“Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas”

Longitud de hoja

20 cm
Más Información

Anchura de la hoja del cuchillo

10 cm
Más Información

Material

420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6106811000

Ficha Técnica

73206490.pdf