Bisagra ajustable en 3D

Ref.: 0686345215
Ver todas las versiones

ANUBA-ZINCADA-REGULABLE-3D-D15MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANUBA-ZINCADA-REGULABLE-3D-D15MM
Bisagra ajustable en 3D
Eco 15
Para marcos de puertas o ventanas de madera
  • Ajuste lateral, frontal y vertical, incluso después de haber montado la puerta o el marco de la ventana
  • Ajuste vertical mediante tornillo prisionero hexagonal visible únicamente en el montaje a izquierdas
  • La disposición de los vástagos roscados mantiene la bisagra alineada durante el apriete de los tornillos para instalación exacta y sin dificultades
  • La rosca dentada mejorada de 1,8 mm de paso y los vástagos de tres diámetros proporcionan a la bisagra una elevada resistencia al desmontaje
  • El casquillo de nylon garantiza un deslizamiento suave con una fricción mínima

Material

ST
Más Información

Regulación lateral

+/- 3 mm
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1200 mm
Más Información

Capacidad de carga con 3 bisagras

70 kg
Más Información

Ajuste de la profundidad

+/- 3 mm
Más Información

Regulación de altura

+/- 3 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS4
Más Información

Adecuado para

Puertas de madera con renvalso
Más Información

Longitud de la espiga en la parte del marco

45 mm
Más Información

Longitud de la espiga en la parte de la hoja

45 mm
Más Información

Holgura de perforación

24 mm
Más Información

Diámetro del rollo

15 mm
Más Información

Paso

1.8 mm
Más Información

Altura del rollo

92 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Catálogo General

0686345215

Ficha Técnica

32407534.pdf
Scroll to top