Antitanino Protex

Ref.: 0893700200
Ver todas las versiones

ANTITANINO-PROTEX-BASEAGUA-INCOLORO-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTITANINO-PROTEX-BASEAGUA-INCOLORO-5L
Antitanino Protex
Impregnación monocomponente a base de agua que bloquea los taninos y evita que aparezcan manchas en la madera.

Características

  • A base de agua, monocomponente
  • Película con aspecto transparente
  • Inhibidor de tanino
  • Fácil de aplicar con un cepillo
  • Excelente adherencia
  • Excelente elasticidad
  • Penetración máxima
  • Secado rápido
  • Especialmente recomendado para maderas duras y tropicales
  • Protección contra fungicidas e insecticidas
  • Excelente envejecimiento externo
  • Aplicación con pistola (manual, airless, airmix o robot)
  • No genera un olor fuerte durante la aplicación
  • Poro abierto

  • Agite el producto antes de usarlo para mezclarlo bien

  • Lije completamente la madera en bruto para una buena penetración y adhesión

  • Limpie el polvo y la suciedad de la superficie que se va a tratar

  • Aplique 1 o 2 capas

  • La intensidad del color depende del tipo de madera y del número de capas aplicadas

  • Añada agua para reducir la viscosidad del producto

  • No aplique el producto a temperaturas inferiores a 12 °C o una humedad superior al 85 %

  • Herramienta: Pistola manual, robot, electrostática, airless, airmix

  • Disolvente: agua

  • % de peso: 5-10 %

  • El tiempo de secado se refiere a la circulación del aire y a las condiciones de humedad relativa que favorecen la evaporación gradual del agua

  • En caso de lluvia o humedad alta, puede aparecer una película blanca que desaparece gradualmente a medida que el agua se evapora

  • Solo para uso profesional

Secado completo mínimo

6 h
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

5.15 kg
Más Información

Concentración máxima de VOC

130 g/l
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Tiempo de secado de polvo

1 h
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Densidad

1.03 g/cm³
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

dependiendo del procesamiento/uso
Más Información

Condiciones de secado completo

a 20°C
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

12 °C
Más Información

Condiciones de tiempo de secado de polvo

a 20 °C, humedad relativa del 60%
Más Información

Tiempo de secado

3 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.250 kg
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

3 h / a 20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Catálogo General

0893700200

Ficha Técnica

32406080.pdf

Hoja de datos de seguridad

04504798.PDF
Scroll to top