Protector antigravilla

Ref.: 08933113
Ver todas las versiones

SPRAY-ANTIG-HIGH-COVER-BLANCO-400ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPRAY-ANTIG-HIGH-COVER-BLANCO-400ML
Protector antigravilla
HIGH COVER 311
Protector monocomponente antigravilla para vehículos con base de resina acrílica; se puede cubrir con pintura
  • Buen efecto de insonorización
  • Alta elasticidad permanente
  • Excelente adherencia al acero sin baño, cincado, tratado con imprimación y pintado
  • Contracción mínima, no se producen grietas
  • No se decolora
  • Resistente a la abrasión, los rayos UV, la sal y la humedad
  • Secado rápido; pintable una vez seca al polvo
  • También es ideal para sellar mediante spray en el interior del compartimento del motor y el maletero
  • Resistente a altas temperaturas: máx. 250 °C
  • Crea un fino relieve
  • Con dos boquillas intercambiables para obtener el acabado deseado
  • Con boquillas autolimpiables y pequeño tubo de aplicación

Para la protección permanente contra impactos de gravilla y corrosión bajo puertas, en revestimientos delanteros y traseros, alerones, guardabarros, bajos de carrocería, etc.


Dadas sus características de pulverización de alta cobertura, no es apto para superficies con un grosor superior y se debe aplicar a una distancia de aproximadamente 20 cm

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

15 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

250 °C
Más Información

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Más Información

Catálogo General

08933113

Ficha Técnica

32406282.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500505.PDF
Scroll to top