Membrana aislante para juntas

Ref.: 0681018033
Ver todas las versiones

-ANSHLABDI-(KUPFER-FLEX)-280X10M

Descripción

-ANSHLABDI-(KUPFER-FLEX)-280X10M
Membrana aislante para juntas
Rollo de aluminio perfilado autoadhesivo de una cara para un aislamiento duradero y firme de las juntas de tejado más habituales.

Una alternativa ideal para las chapas metálicas y planchas aislantes de plomo

El material se adapta perfectamente a la superficie del tejado:

La estructura de la superficie en relieve permite moldear la pieza al techo perfectamente y doblarla de manera muy sencilla en cualquier dirección

Desagüe de aguas sin problemas

Drenaje del agua sin problemas gracias a su superficie casi plana

Exento de metales pesados nocivos como el plomo

Resistente a las inclemencias climatológicas y a la radiación UV

La superficie pintada permite una adaptación óptima a la teja correspondiente

Adhesivo de butilo de elasticidad permanente y resistente a la temperatura con una elevada fuerza adhesiva en casi todas las superficies


WÜTOP® Flex se corta con tijeras para alcanzar la longitud deseada. A continuación, el material debe adaptarse al perfil del techo y se debe retirar la lámina protectora de la capa adhesiva posterior. Después, presione firmemente sobre los ladrillos y frote uniformemente en el área de la rugosidad. Las secciones de WÜTOP® Flex también se pueden pegar entre sí. Asegúrese de que esté bien adherido a la superficie, especialmente en las esquinas. Se recomienda utilizar un rodillo de presión recubierto de goma. Si coloca WÜTOP® Flex en otras estructuras verticales (p. ej., chimeneas), es necesario fijar el borde superior con una cubierta tapajuntas estándar y con un sellador elástico permanente.



Tenga en cuenta los siguientes puntos para garantizar la adhesión correcta y permanente:


  • Aplicación a partir de +5 °C

  • Las superficies deben estar limpias, secas y sin restos de polvo o grasa

  • WÜTOP® Flex debe ajustarse exactamente al contorno de la superficie y presionarse firmemente

  • Realice pruebas para garantizar la adhesión adecuada a los ladrillos siliconados

Resistencia ultravioleta

Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Número de rollos

2 Uds
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Color

Cobre
Más Información

Longitud del rollo

5 m
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Espesor de material

90 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

Anchura de rollo

280 mm
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información
Scroll to top