Resistencia ultravioleta |
Sí |
Longitud |
10 m |
Número de rollos |
2 Uds |
Anchura |
280 mm |
Color |
Rojo |
Longitud del rollo |
5 m |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Código del sistema armonizado |
39259080000 |
Espesor de material |
120 µm |
Peso del producto (por artículo) |
800.000 g |
Anchura de rollo |
280 mm |
Resistencia contra |
Condiciones climatológicas |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0681018030 |