Membrana impermeabilizante para uniones WÜTOP® Flex-Plus

Ref.: 0681018046
Ver todas las versiones

-ANSHLBD-AL-FLX-PLUS-OXIDRT-280MM

Descripción

-ANSHLBD-AL-FLX-PLUS-OXIDRT-280MM
Membrana impermeabilizante para uniones WÜTOP® Flex-Plus
Rollo de aluminio perfilado autoadhesivo de una cara para un aislamiento duradero y firme de las juntas de tejado más habituales. Gracias al relieve especial, WÜTOP Flex-Plus se puede adaptar perfectamente a todas las formas y curvaturas.

Una alternativa ideal a las chapas metálicas y planchas aislantes de plomo

El material se adapta perfectamente a la superficie del tejado:

La estructura de la superficie en relieve permite moldear la pieza al techo perfectamente y doblarla de manera muy sencilla en cualquier dirección

Exento de metales pesados nocivos como el plomo

Resistente a las inclemencias climatológicas y a la radiación UV

La superficie pintada permite una adaptación óptima a la teja correspondiente

Adhesivo de butilo de elasticidad permanente y resistente a la temperatura con una elevada fuerza adhesiva en casi todas las superficies

Los bordes redondeados evitan lesiones en las manos


Puede cortar WÜTOP® Flex-Plus para obtener la longitud que necesite con unas tijeras. Ajuste inicialmente el material a la forma del techo y retire la lámina protectora de la capa adhesiva posterior. Presiónelo firmemente contra las tejas y suavemente hacia abajo para introducirlo en el canalón. También es posible superponer varias secciones de WÜTOP® Flex-Plus. Verifique que las secciones superpuestas se hayan adherido y que las haya fijado debidamente, en particular en las inmediaciones de esquinas. Recomendamos utilizar un rodillo de presión recubierto de goma para presionar el producto. Si coloca WÜTOP® Flex-Plus en otras estructuras de obra (p. ej., chimeneas), es necesario colocar el borde superior con una cinta de cubierta convencional y con un sellador elástico permanente.



Para garantizar una adhesión, correcta y duradera, adopte las siguientes precauciones:


  • Solo debe utilizarse en temperaturas a partir de +5 °C

  • Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa

  • WÜTOP® Flex-Plus debe ajustarse exactamente al contorno de la superficie y presionarse firmemente

  • Lleve a cabo sus propias pruebas de adhesión en tejas con revestimiento de silicona

Resistencia ultravioleta

Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Número de rollos

2 Uds
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Color

Rojo óxido
Más Información

Longitud del rollo

5 m
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Espesor de material

120 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información

Anchura de rollo

280 mm
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicas
Más Información
Scroll to top