Membrana impermeabilizante para uniones Dachflex 3D

Ref.: 0681018050
Ver todas las versiones

-ANSHLABDI-3D-ROT-B280MM-L5M

Descripción

-ANSHLABDI-3D-ROT-B280MM-L5M
Membrana impermeabilizante para uniones Dachflex 3D
Tiras adhesivas Dachflex en 3D, fabricadas en aluminio y butilo, para trabajos de unión complejos en componentes ascendentes como chimeneas y techos
  • Dachflex 3D consta de una capa de aluminio resistente a inclemencias climatológicas y a la radiación ultravioleta con una capa adhesiva de butilo integral
  • El aluminio cuenta con un doblez de aproximadamente 5 mm en los bordes para evitar lesiones durante su uso
  • La capa adhesiva de butilo se adhiere a casi cualquier superficie
  • Está cubierta de una película de plástico siliconado, dividida en dos
  • Alta resistencia gracias al poliisobutileno de alta calidad y la rejilla de aluminio expandido
  • Fijación segura gracias al revestimiento adhesivo de butilo de superficie completa en la parte inferior
  • Alta elasticidad en ambas direcciones
  • Muy buena formabilidad en los paneles perfilados

Las cintas para juntas Dachflex se utilizan para tareas de unión completa en elementos de construcción verticales, como techos y chimeneas.


Guarde el producto en posición horizontal en un lugar fresco y seco (a menos de 30 °C).

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

ALU/PLA
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Número de rollos

2 Uds
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Longitud del rollo

5 m
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Espesor de material

120 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1058.300 g
Más Información

Anchura de rollo

280 mm
Más Información
Scroll to top