Material |
ST |
Superficie |
PHR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes |
11 mm |
Formulario |
AR |
Diámetro nominal |
10 mm |
Grosor |
1.2 mm |
Diámetro exterior |
20.4 mm |
DIN |
6799 |
Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes |
15 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.160 g |
Diámetro interno |
8.32 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
10 mm |
Normas |
DIN 6799 |
Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes |
11-15 mm |
Catálogo General |
0490100 |
Ficha Técnica |
32406462.pdf |