Arandela de seguridad

Ref.: 04890132
Ver todas las versiones

ASEG-DIN471-1.4122-D32,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASEG-DIN471-1.4122-D32,0
Arandela de seguridad
Para ejes, DIN 471, acero inoxidable 1.4122 sin recubr., versión estándar

Material

1,4122
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño estándar
Más Información

Anchura

3.6 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Anchura de ojo

5.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

32 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

DIN

471
Más Información

Se puede utilizar para ejes

32 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.250 g
Más Información

Diámetro interno

29.6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

30.3 mm
Más Información

Normas

DIN 471
Más Información

Catálogo General

04890132

Ficha Técnica

32406460.pdf

Ficha Técnica

32406461.pdf
Scroll to top