Material |
1,4122 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
5 mm |
Anchura de ojo |
6.8 mm |
Diámetro nominal |
55 mm |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
59.2 mm |
DIN |
472 |
Código del sistema armonizado |
73182100910 |
Se puede utilizar para los orificios |
55 mm |
Peso del producto (por artículo) |
9.200 g |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
58 mm |
Normas |
DIN 472 |
Catálogo General |
04890255 |
Ficha Técnica |
32406460.pdf |
Ficha Técnica |
32406461.pdf |