Anillo de bisagra

Ref.: 041302 011
Ver todas las versiones

ANILLO-EJE-(A2K)-11X16X2

Descripción

ANILLO-EJE-(A2K)-11X16X2
Anillo de bisagra
Acero galvanizado

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74152100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.230 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información
Scroll to top