Anillo de presión con junta tórica

Ref.: 0885337600
Ver todas las versiones

ANILLO DE PRESION JUN.TORICA M10X1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANILLO DE PRESION JUN.TORICA M10X1
Anillo de presión con junta tórica
Anillo de presión para sistemas de frenos neumáticos de vehículos comerciales

ACOPLAMIENTOS RAUFOSS

Material

ST
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

12.5 bar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0885337600

Ficha Técnica

32406763.pdf
Scroll to top