Anillo colgador ovalado, QC 8

Ref.: 516288313
Ver todas las versiones

ANILLA OVAL SIMPLE C8 D13 5,3T

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANILLA OVAL SIMPLE C8 D13 5,3T
Anillo colgador ovalado, QC 8
Suspensión para cadenas de elevación de 1/2 ramales
  • Clase de calidad 8
  • Lacadas en rojo

Capacidad de transporte de carga

5300 kg
Más Información

Diámetro de la cadena de 1 tramos

13 mm
Más Información

Diámetro de la cadena de 2 tramos

10 mm
Más Información

Ancho interior

90 mm
Más Información

Grosor del material de la parte superior del gancho

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1410.000 g
Más Información

Diámetro interno

160 mm
Más Información

Catálogo General

516288313

Ficha Técnica

584158877.pdf
Scroll to top