Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
3.4 mm |
Formulario |
SB |
Diámetro nominal |
110 mm |
Grosor |
2.5 mm |
Diámetro exterior |
113.4 mm |
DIN |
9928 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Se puede utilizar para los orificios |
110 mm |
Peso del producto (por artículo) |
20.479 g |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
112.3 mm |
Normas |
DIN 9928 |
Catálogo General |
0490999110 |