Las unidades DIN 9926 sustituyen a las DIN 7993 de forma B
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
2 mm |
Diámetro nominal |
28 mm |
Anchura de la ranura |
10 mm |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
30.3 mm |
DIN |
9926 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Se puede utilizar para los orificios |
28 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.950 g |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
30 mm |
Normas |
DIN 9926 |
Catálogo General |
0490000028 |