Anillo de retención de alambre redondo y ranura para anillo de retención

Ref.: 0489100014
Ver todas las versiones

ANILL.MU-DIN9925-A2-D14,0

Descripción

ANILL.MU-DIN9925-A2-D14,0
Anillo de retención de alambre redondo y ranura para anillo de retención
DIN 9925, acero inoxidable A2, para ejes

Las unidades DIN 9925 sustituyen a DIN 7993 de forma A. Dimensiones y tolerancias según DIN 9925. Dado que la versión de acero inoxidable no está regulada por ninguna norma, no suele haber valores válidos para la velocidad de apertura de los anillos de retención. Estos valores pueden diferir de los dispuestos en la DIN 9925.

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

1 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

14.000 mm
Más Información

Anchura de la ranura

3 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

DIN

9925
Más Información

Se puede utilizar para ejes

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.234 g
Más Información

Diámetro interno

12.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

13 mm
Más Información

Normas

DIN 9925
Más Información
Scroll to top