Anillo de retención para cojinete con ranura anular

Ref.: 04900 040
Ver todas las versiones

ANILL.MU-DIN5417-SP-D40,0

Descripción

ANILL.MU-DIN5417-SP-D40,0
Anillo de retención para cojinete con ranura anular
DIN 5417 banda elástica de acero plano

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura

3.25 mm
Más Información

Formulario

SP
Más Información

Altura de la sección transversal

3.25 mm
Más Información

Diámetro nominal

40 mm
Más Información

Anchura de la ranura

3 mm
Más Información

Grosor

1.12 mm
Más Información

DIN

5417
Más Información

Se puede utilizar para ejes

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.322 g
Más Información

Diámetro interno

37.3 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

38.10 mm
Más Información

Normas

DIN 5417
Más Información

Catálogo General

04900040
Scroll to top