Material |
ST |
Superficie |
GE3A |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
VSK |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6.1 mm |
Período de protección contra la corrosión |
480 h |
Anchura de la ranura |
1.3 mm |
Grosor |
1.3 mm |
Diámetro exterior |
11.8 mm |
Otro estándar |
WN 401 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.701 g |
Diámetro interno |
6.1 mm |
Altura |
2.2 mm |
Normas |
WN 401 |
Catálogo General |
04017716 |