Material |
ST |
Superficie |
GE3A |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario |
VSK |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
10.2 mm |
Período de protección contra la corrosión |
720 h |
Anchura de la ranura |
1.8 mm |
Grosor |
1.8 mm |
Diámetro exterior |
18.1 mm |
Otro estándar |
WN 401 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
2.145 g |
Diámetro interno |
10.2 mm |
Altura |
3.15 mm |
Normas |
WN 401 |
Catálogo General |
040177110 |