Esquina exterior de 90°

Ref.: 0973000070
Ver todas las versiones

ÁNGULO EXTERNO 65MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ÁNGULO EXTERNO 65MM
Esquina exterior de 90°
Para conductos del sistema de aire acondicionado

Material

PVC-U
Más Información

Longitud

78 mm
Más Información

Anchura

67 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Altura

49 mm
Más Información

Catálogo General

0973000070

Ficha Técnica

32408502.pdf
Scroll to top