Ángulo de conexión VARIFIX®

Ref.: 0862004060
Ver todas las versiones

ANGULAR DE UNIÓN 90 C41 2RANURAS QUICK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANGULAR DE UNIÓN 90 C41 2RANURAS QUICK
Ángulo de conexión VARIFIX®
para el sistema de tuerca VARIFIX® Power Lock 41
Con 2 orificios redondos. Se puede utilizar con todos los rieles y carriles VARIFIX® de la gama 41 junto con el sistema VARIFIX® Power Button

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


  • Escuadras esquineras

  • Escuadras de soporte

  • Estructuras libres

Longitud del tramo 2

65 mm
Más Información

Diámetro de agujero redondo

24 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Anchura lateral

40 mm
Más Información

Longitud del tramo

65 mm
Más Información

Peso

150 g
Más Información

Orificio en agujero alargado

24 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

20 mm
Más Información

Número de orificios

2 Uds
Más Información

Longitud del orificio alargado

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

36 x 20 mm
Más Información

Catálogo General

0862004060

Ficha Técnica

32408367.pdf
Scroll to top