Conector de soporte VARIFIX®

Ref.: 0862004040
Ver todas las versiones

CONECTOR PLACA PUENTE VARIFIX C41 QUICK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR PLACA PUENTE VARIFIX C41 QUICK
Conector de soporte VARIFIX®
para el sistema de tuerca VARIFIX® Power Lock 41
Se puede utilizar con todos los rieles y carriles VARIFIX® de la gama 41 junto con el sistema VARIFIX® Power Button
  • Certificación Cradle to Cradle®

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para uniones transversales en rieles de montaje en C

Distancia entre orificios

110 mm
Más Información

Anchura interna del perfil

41.5 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

161.5 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Peso

430 g
Más Información

Orificio en agujero alargado

24 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 41 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

20 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

430.000 g
Más Información

Altura

47 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

36 x 20 mm
Más Información

Catálogo General

0862004040

Ficha Técnica

32408369.pdf
Scroll to top