Este punto de anclaje individual ABS-Lock X-H-14+2 para encofrado de madera tiene un grosor de 24 mm y sirve de retención o sistema de protección anticaídas para hasta 3 personas.
Este dispositivo de fijación moldeable y elástico se ha desarrollado para una carga lateral y se monta en el suelo.
Este dispositivo de fijación emplea un mecanismo de apoyo (de 16 mm de Ø) que se dobla en caso de caída para reducir el efecto de palanca. De este modo, se garantiza que solo actúen las mínimas fuerzas de cizalladura sobre la base de montaje.
El dispositivo de fijación ABS-Lock X-H-14+2 se monta con 16 tornillos de acero inoxidable:
Solo se atornillan 14 tornillos cortos en el encofrado de madera. Los 2 tornillos largos deben montarse en un listón o una lima de carga. El tubo de soporte ABS-Lock X habilita este punto de anclaje para usarse en sistemas de arneses de cuerda.
Material |
SST |
Superficie |
ACABADO DE ACERO INOXIDABLE |
Longitud de la varilla |
500 mm |
Color |
Del color del acero inoxidable |
Número de piezas |
1 Uds |
Peso |
2800 g |
Campo de aplicación |
Construcción con maderaMadera |
Grosor |
16 mm |
Profundidad mínima del taladro |
120 mm |
Estándar EN |
795 |
Peso del producto (por artículo) |
2800.000 g |
Altura |
500 mm |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
MaderaProductos derivados de madera de construcción |
Normas |
EN 795 |
Catálogo General |
0838904253 |