Punto de anclaje ABS para encofrado de madera con tubo de apoyo

Ref.: 0838904262
Ver todas las versiones

ANCPT-LOCK-X-H(LX-H-500-16-SR)SR-500MM

Descripción

ANCPT-LOCK-X-H(LX-H-500-16-SR)SR-500MM
Punto de anclaje ABS para encofrado de madera con tubo de apoyo
Lock-X-H-16-SR
ABS Lock H 16 con tubo de apoyo

Punto de anclaje de acero inoxidable para encofrado de madera, sometido a ensayos de conformidad con la norma EN795 para 3 personas a la vez, GP Standard de 200 x 200 mm, incluye materiales de fijación: 16 tornillos especiales ABS de acero inoxidable.


Se atornilla directamente al encofrado de madera con 16 tornillos.


Para encofrados de madera con paneles OSB de 18 mm o paneles de madera de 24 mm, también se puede utilizar a modo de apoyo para sistemas con cuerdas.

Material

SST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Longitud de la varilla

500 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

3300 g
Más Información

Grosor

42 mm
Más Información

Estándar EN

795
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.300 kg
Más Información

Altura

500 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Entablado de madera;Madera;Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

EN 795
Más Información
Scroll to top