Varilla de anclaje W-VD-A/F W-VD-A

Ref.: 5915416210
Ver todas las versiones

ANCLAJE-(W-VD-A/F)-(HDG)-5.8-65-M16X210

Descripción

ANCLAJE-(W-VD-A/F)-(HDG)-5.8-65-M16X210
Varilla de anclaje W-VD-A/F W-VD-A
acero galvanizado por inmersión en caliente
Para sistemas de anclaje compuesto por cápsulas W-VPZ y W-VD y sistemas de inyección WIT en hormigón

Varilla de anclaje con punta angular y hexágono interior (permite la inserción de impacto giratorio con un sistema de cartuchos)


La varilla roscada de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de cartucho y sistemas de inyección:



  • Sistema de cartuchos de anclaje compuesto W-VD, opción 8: hormigón no fisurado

  • Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado


Se puede utilizar W-VD-A/F (acero galvanizado por inmersión en caliente) en zonas interiores secas



Artículos complementarios para solicitudes no aprobadas


21.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.10

Altura de ajuste (t fix)

65 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

16 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

210 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

125 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Diámetro de la rosca

16 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

65 mm
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M16
Más Información

Aprobación

ETA-05/0034ETA-09/0040ETA-12/0164ETA-12/0569ETA-17/0127ETA-19/0543ETA-21/0168
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.000 g
Más Información

Sistema de inyección de diámetro nominal de broca (d 0)

18 mm
Más Información

Sistema de cartucho de diámetro nominal de broca (d 0)

18 mm
Más Información
Scroll to top