ANCLAJE TORN. W-SA D7,5X70 PERNO M8

Ref.: 0901375070
Ver todas las versiones

ANCLAJE TORN. W-SA D7,5X70 PERNO M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE TORN. W-SA D7,5X70 PERNO M8

Diámetro de anclaje

7.5 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

70 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

40 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

7.5 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T rec)

20 Nm
Más Información

Tipo de cabeza

Con rosca de conexión (unidades métricas)
Más Información

Holgura de bordes en hormigón (c)

80 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.4 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

45 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8.0 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

55 mm
Más Información

Distancia centro a centro en techo (s)

200 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Holgura de borde en el techo (c)

100 mm
Más Información

Distancia centro a centro en hormigón (s)

160 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

105 mm
Más Información

Grosor máximo de la pieza de fijación (t fix)

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.688 g
Más Información

Catálogo General

0901375070

Ficha Técnica

32407785.pdf
Scroll to top