Punto de anclaje individual

Ref.: 0838906215
Ver todas las versiones

ANCLAJE-SIMPLE-360-ANCPT-S-CO215

Descripción

ANCLAJE-SIMPLE-360-ANCPT-S-CO215
Punto de anclaje individual
para pegar en rígido 360°
Sistema de protección anticaídas para una instalación rápida y sencilla en hormigón utilizando la tecnología probada de anclaje de Würth
  • Instalación y extracción rápida y fácil del punto de anclaje
  • Ahorra espacio

  • Adecuado para un máximo de tres personas junto con el EPI de protección anticaídas

  • El punto de anclaje individual se puede utilizar para trabajos rutinarios en áreas con riesgo de caída, como trabajos de mantenimiento y montaje en tejados planos, etc.

  • El anclaje puede utilizarse en hormigón estándar armado o no armado de una clase de resistencia de al menos C20/25 y como máximo C50/60 de conformidad con la norma EN 206:2000-12 utilizando únicamente los elementos de fijación especificados

  • Un solo punto de anclaje se puede anclar en hormigón (requisito mínimo C20/25) utilizando el sistema de inyección de Würth CON VIZ

  • El material de fijación se incluye con el producto (excepto el compuesto de mortero)

  • Producto 0838906216, 0838906396 y 0838906397 con varilla de anclaje W-VIZ/A4

  • Producto 0838906215, 0838906398 y 0838906399 con anclaje de rosca hembra W-VIZ-IG/A4

  • Tenga en cuenta las instrucciones de instalación y las aprobaciones de los elementos de fijación y del punto de anclaje individual.

Material

Acero, especialmente endurecido
Más Información

Anchura

46 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Aprobación

DIBt Z-14.9-692
Más Información

Tipo de rosca

Rosca interior
Más Información

Anchura 2

101 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

120 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente

160 mm
Más Información

Profundidad mínima del taladro

120 mm
Más Información

Holgura mínima del borde

250 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

22 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente para hormigón (h min)

160 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.630 kg
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Hormigón
Más Información
Scroll to top