ANCLAJE MASTER QUIMICO BICROMATADO

Ref.: 090541020
Ver todas las versiones

ANCLAJE MASTER QUIMICO BICROMATADO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE MASTER QUIMICO BICROMATADO

Diámetro de anclaje

20 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

260 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

70 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541
Más Información

Peso del producto (por artículo)

591.002 g
Más Información

Catálogo General

090541020

Ficha Técnica

32407826.pdf

Ficha Técnica

32407827.pdf
Scroll to top