Anclaje de acero plano para hormigón

Ref.: 0681300040
Ver todas las versiones

DDU-ANCLAJE HORMIGON-40X40X300X2,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-ANCLAJE HORMIGON-40X40X300X2,0
Anclaje de acero plano para hormigón
Los anclajes para hormigón de acero plano son ideales para conexiones de tracción sencillas de pilares, postes y umbrales en estructuras de madera de construcción. El anclaje tensor está incrustado en hormigón en el sustrato.
  • Aplicaciones versátiles para conexiones de tensión sencillas
  • Fácil ajuste de altura en sustratos irregulares
  • Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (S250GD + Z275 (aprox. 20 µm)) y de 4 mm de grosor conforme a la norma EN 10346:2009
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Elementos de unión adecuados:


  • Clavo combinado/acanalado conforme a la norma EN 14592: 4,0 x ≥ 30 mm.

  • Pasadores recomendados para la fijación en hormigón: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250

Conexión de anclaje tensor ajustable en altura e integrable para fijar elementos de pared o postes en sustratos de hormigón


Se espera una aplicación de carga libre de distorsión.



Los orificios deben clavarse desde el extremo del anclaje para hormigón de acero plano.



Deben utilizarse al menos 4 en función del análisis estructural. Los clavos utilizados deben ser de un diámetro que se ajuste a los orificios del anclaje para hormigón de acero plano.



No se permiten bordes ásperos. Toda la superficie del anclaje para hormigón de acero plano debe estar contra la madera.



Los componentes estructurales deben ser más gruesos que la profundidad de penetración de los clavos.



Deben respetarse las disposiciones básicas de la autorización pertinentes para el anclaje



El fallo del acero bajo tensión de flexión es decisivo para los anclajes para hormigón de acero plano que se fijan en hormigón utilizando pasadores de espiga de 43 mm x 4 mm y arandelas de metal de acuerdo con EN ISO 7094.



El fallo del acero bajo tensión de tracción es decisivo para los anclajes para hormigón de acero plano integrados.



Documentos de trabajo disponibles:


Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.


B 2.11

Profundidad

42 mm
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

23 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Fallo de acero, tensión (FBRk,tB)

17.8 kN
Más Información

Fallo de acero, flexión (FBRk, mB)

3.33 kN
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Designación del material

S250GD
Más Información

Aprobación

ETA-14/0274
Más Información

Peso

207 g
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

13 mm
Más Información

Distancia entre el soporte y el centro del orificio

24.5 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Número de clavos en el soporte largo

21 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Número de orificios de 13 mm D en la portadora principal nH

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

4 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

206.760 g
Más Información

Altura

307 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10346:2009
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ/número d

23 / 4 + 1 Uds
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ/de la portadora

5 / 5 + 13 mm
Más Información

Anchura x altura

40 x 307 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

40 x 307 x 42 mm
Más Información

Catálogo General

0681300040

Ficha Técnica

32407613.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top