Punto de anclaje individual

Ref.: 0838906550
Ver todas las versiones

ANCLAJE-ANCPT-S-TR550-40-300

Descripción

ANCLAJE-ANCPT-S-TR550-40-300
Punto de anclaje individual
para chapa metálica trapezoidal, angular
Sistema anticaídas retráctil para una fijación fácil y rápida a la chapa trapezoidal mediante bridas para mampostería de acero inoxidable
  • Se puede utilizar como soporte intermedio o de extremo/esquina (solo con 40 mm de diámetro) en sistemas de arneses de seguridad
  • Disponible en versiones con longitudes de varilla de 300, 400, 500, 600 y 800 mm 
  • Transmisión reducida de fuerza a la estructura mediante deformación plástica definida en caso de caída
  • Resistente a la corrosión y a la intemperie: el punto de anclaje individual está fabricado en acero inoxidable (al menos de grado A2)
  • El punto de anclaje individual está aislado en el núcleo y, por lo tanto, evita en gran medida la formación de agua de condensación (solo con 40 mm de diámetro)

  • Adecuado para un máximo de tres personas junto con equipos de protección individual anticaídas

  • El punto de anclaje individual se puede utilizar para trabajos rutinarios en áreas con riesgo de caída, como trabajos de mantenimiento y montaje en tejados planos, etc.

  • El punto de anclaje individual se puede instalar en la chapa trapezoidal con un espesor mínimo de material de 0,75 mm utilizando únicamente los elementos de fijación especificados

  • Anclaje del punto de anclaje individual en chapa trapezoidal de 0,75 mm de espesor (contexto: se puede caminar sobre la chapa trapezoidal a partir de 0,75 mm de conformidad con la norma DIN EN 1090-4)

  • Material de montaje incluido en la entrega

  • Tenga en cuenta las instrucciones de instalación y las aprobaciones de los elementos de fijación y del punto de anclaje individual.

Material

1,4301
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Diámetro nominal de taladro

25 mm
Más Información

Longitud de la varilla

300 mm
Más Información

Anchura

205 mm
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Aprobación

DIBt
Más Información

Anchura 2

285 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente

0.75 mm
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

25 mm
Más Información

Grosor de la base

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

Altura

305 mm
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Placa trapezoidal de metal
Más Información
Scroll to top