ABS LaddQuick

Ref.: 0838904195
Ver todas las versiones

ANCLAJE-ABS-TEMPORAL-(LQ-QUICK)

Descripción

ANCLAJE-ABS-TEMPORAL-(LQ-QUICK)
ABS LaddQuick
Dispositivo de sujeción de la escalera móvil para protegerla contra vuelcos y deslizamientos
Con una sujeción sencilla entre 2 peldaños, ABS LaddQuick ofrece una protección espontánea contra la inclinación y el deslizamiento de las escaleras. Estadísticamente, las caídas de escaleras son una de las causas más comunes de accidentes. Miles de comerciantes se lesionan cada año, a veces gravemente, porque las escaleras no son estables. Si se inclinan o se deslizan lateralmente de manera inesperada, las lesiones y la pérdida de ingresos son resultados inevitables. El fijador de seguridad para escalera móvil ABS LaddQuick es la solución.Nuestro fijador de seguridad para escalera esta totalmente fabricado en acero inoxidable resistente a la intemperie Con 2 soportes de seguridad, puede fijarla de forma segura a canalones, tejados planos, vallas o barandillas resistentes. ABS LaddQuick evita el deslizamiento o la inclinación lateral. El sistema simplemente se sujeta entre los peldaños de la escalera con muelles especiales.ABS LaddQuick puede utilizarse en cualquier conjunto convencional de escaleras con un ancho de peldaño mínimo de 250 mm. El escalón tiene una superficie antideslizante. Debido a sus pequeñas dimensiones y su práctico mecanismo de sujeción, ABS LaddQuick es una ayuda ideal en el trabajo. Se puede transportar cómodamente de un lugar a otro.
Equipe sus escaleras de una sola sección con esta fijación temporal y segura de acero inoxidable. La fijación de la escalera evita que se incline o se deslice, los muelles de acero inoxidable del sistema simplemente se sujetan entre 2 peldaños de la escalera (ancho mínimo de 250 mm).
Fijador de seguridad para escalera, adecuado para todas las escaleras estándar, evita que se incline o resbale, simplemente se sujeta entre 2 peldaños, ancho mínimo de peldaño 250 mm

Sin un dispositivo de seguridad adicional, existe el riesgo de que una escalera de una sola sección se incline hacia un lado. Dependiendo de las circunstancias específicas y del sustrato, los pies también pueden deslizarse hacia atrás o hacia los lados. Esto hace que sea casi imposible evitar que la escalera se caiga, lo que supone un alto riesgo de lesiones.

Material

SST
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Anchura

240 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

1400 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.404 kg
Más Información
Scroll to top