ANCL-(W-BS 2/H)-A4-WS13-5-15-6X50 Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal W-BS 2/A4 tipo H W-BS 2/A4 de tipo H Altas cargas de trabajo y montaje sencillo. La nueva generación de tornillos para hormigón en acero inoxidable A4. Ideal para el montaje de estructuras metálicas en hormigón
La nueva geometría de rosca garantiza un atornillado sin dificultades en el hormigón y, por consiguiente, una mayor eficiencia
El tipo de fijación más rápido para cargas medias y pesadas
Tres profundidades de anclaje efectivas para una gran versatilidad de uso
Las fijaciones pueden someterse hasta dos rectificaciones ulteriores, por ejemplo, para alinear pasamanos de escaleras o placas de montaje (síganse las instrucciones de montaje)
Separación y distancia entre bordes mínima gracias al muy reducido efecto de la expansión
Punto de fijación con homologación (∅6 - ∅10):
En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón agrietado y no agrietado)
Apto para el montaje cargas medias y pesadas en hormigón:
Montaje de, por ejemplo, barandillas de escalera, bases, soportes, estructuras metálicas, perfiles metálicos, etc., en montaje in situ
Montaje apto para zonas de alta actividad sísmica
Montaje en zonas expuestas al fuego
El W-BS 2/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en condiciones ambientales secas en interiores, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal recomendado. Cuando se utiliza en exteriores, el orificio de perforación se puede sellar con un mortero de inyección WIT-BS.
Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)
5 mm
Más Información
Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)
7.5 mm
Más Información
Tipo de cabeza
Cabeza hexagonal
Más Información
Diámetro nominal de broca (d 0)
6 mm
Más Información
Diámetro del escombro (d cut)
6.40 mm
Más Información
Diámetro de la cabeza
15 mm
Más Información
Aprobación
ETA-22/0123
Más Información
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)
8 mm
Más Información
Campo de aplicación
BarandillaConstrucción de aceroEquipo técnico de construcciónFachada de pared de cortinaFijaciones interioresFijación de la construcción con maderaFijación eléctricaSuspensión de techosToldo/techo
Más Información
Altura de ajuste (t fix 1)
15 mm
Más Información
Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)
0 mm
Más Información
Profundidad de incrustación (h nom1)
35 mm
Más Información
Diámetro de la arandela
17 mm
Más Información
Tipo de accionamiento
Hexágono exterior
Más Información
Tamaño del anclaje
6 mm
Más Información
Profundidad de taladro (h 1,2)
50 mm
Más Información
Profundidad de incrustación (h nom2)
45 mm
Más Información
Profundidad de taladro (h 1,1)
40 mm
Más Información
Código del sistema armonizado
73181575
Más Información
Peso del producto (por artículo)
17.400 g
Más Información
Adecuada para su uso en los siguientes materiales:
Caliza sólidaHormigónLadrillo hueco de silicato de calcioLadrillo sólidoLadrillo sólido de hormigón de peso normal
https://www.wurth.es/ancl-w-bs-2-h-a4-ws13-5-15-6x50-100465897ANCL-(W-BS 2/H)-A4-WS13-5-15-6X50ANCL-(W-BS 2/H)-A4-WS13-5-15-6X50<br>Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal W-BS 2/A4 tipo H<br>W-BS 2/A4 de tipo H<br>Altas cargas de trabajo y montaje sencillo. La nueva generación de tornillos para hormigón en acero inoxidable A4. Ideal para el montaje de estructuras metálicas en hormigón<br><ul><li>La nueva geometría de rosca garantiza un atornillado sin dificultades en el hormigón y, por consiguiente, una mayor eficiencia</li><li>El tipo de fijación más rápido para cargas medias y pesadas</li><li>Tres profundidades de anclaje efectivas para una gran versatilidad de uso</li><li>Las fijaciones pueden someterse hasta dos rectificaciones ulteriores, por ejemplo, para alinear pasamanos de escaleras o placas de montaje (síganse las instrucciones de montaje)</li><li>Separación y distancia entre bordes mínima gracias al muy reducido efecto de la expansión</li></ul><br><p class="level1">Punto de fijación con homologación (∅6 - ∅10):</p><br/><P>En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón agrietado y no agrietado)</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Apto para el montaje cargas medias y pesadas en hormigón:</p><br/><ul><li>Montaje de, por ejemplo, barandillas de escalera, bases, soportes, estructuras metálicas, perfiles metálicos, etc., en montaje in situ</li><br/><li>Montaje apto para zonas de alta actividad sísmica</li><br/><li>Montaje en zonas expuestas al fuego</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">El W-BS 2/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en condiciones ambientales secas en interiores, en exteriores (incluido en entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)</p><br><P>A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para la instalación. Se debe respetar el par nominal recomendado. Cuando se utiliza en exteriores, el orificio de perforación se puede sellar con un mortero de inyección WIT-BS.</P><br><P>01,4</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/316277818.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/316277818.jpg/Químicos de aplicación2024-02-16T19:44:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!