Montaje rápido y sencillo de ventanas de plástico y aluminio en el hueco
Para montaje de ventanas en situaciones normales. Montaje en el hueco.
Longitud de la garra |
17.0 mm |
Diámetro del orificio del clavo |
5.2 mm |
Altura de la garra |
6.0 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Longitud |
160 mm |
Anchura |
25 mm |
Diámetro del orificio de la espiga |
8.5 mm |
Diámetro de agujero de la espiga 2 |
10.5 mm |
Se puede utilizar para el perfil |
Aliplast, RC51a, RC65 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
53.790 g |
Altura |
2.0 mm |
Longitud x anchura x altura |
160 x 25 x 2,0 mm |
Longitud de la garra x altura de la garra |
17,0 x 6,0 mm |
Catálogo General |
0479555002 |