Anillo de media luna

Ref.: 04387 007
Ver todas las versiones

AN-H-7X0,8

Descripción

AN-H-7X0,8
Anillo de media luna
Acero, sin recubrimiento

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

7.000 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.100 g
Más Información

Diámetro interno

7.000 mm
Más Información

Catálogo General

04387007

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top