Material |
SPGST |
Superficie |
A3C |
Compatible con RoHS |
No |
Anchura |
3.5 mm |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
10.2 mm |
Adecuado para |
Adecuada solo para tornillos con clase de propiedad ≤ 5,8 |
Grosor |
2.2 mm |
Diámetro exterior |
10.2 mm |
DIN |
127 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
2.334 g |
Diámetro interno |
10.2 mm |
Altura |
5.9 mm |
Normas |
DIN 127 |
Catálogo General |
044199910 |